FATQ-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROTNSRXX-IDLR-FATQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJneFppODRPVFl3TnpBek16TXlNemd5TG1wd1p3fDYxMzhiNmE3NDY1ZTVmYTBmNWFiMTcwNzI3YWMyOTUwMDQ2MWZhMDYyMDk5MDUyMGEwOGY4YjgyMmQzMDI4OTM
327172 轧辊紧张器 

BROWNING BROWNING

FATQ-1

描述

BROWNING FATQ-1

Angle Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 3-9/16" Overall Width; 7-5/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron

制造商部件号

FATQ-1

BDI部件号
327172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289114108
重量 / Kilogram
3.487
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Angle Mounted
与...一起用
N5 - N6 Shaft | IDQ1-1 Idler Bushing
轴长
4 | 6
安装螺栓
5/8
螺纹规格
1-8
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 6 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
FATQ-1
制造商内部编号
1296904
重量/磅
8.1
详细描述
Angle Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 3-9/16" Overall Width; 7-5/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
总宽
3.563 英寸 | 90.5 毫米
总高
7.313 英寸 | 185.75 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新