BROWNING
BROWNING
FFTN1
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING FFTN1
Flange Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 2" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
制造商部件号
FFTN1
BDI部件号
327174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/FFTN1/p/327174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289194117
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Flange Mounted
与...一起用
N1 Shaft
轴长
1-1/2
安装螺栓
1/4
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 1.75 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
FFTN1
制造商内部编号
1296870
重量/磅
0.3
详细描述
Flange Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 2" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
2.375 英寸 | 60.325 毫米