BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
GS
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR GS
Flange Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 1/2" Overall Height; Non Adjustable
制造商部件号
GS
BDI部件号
21436972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/GS/p/21436972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Flange Mounted
与...一起用
SO1 Shaft
轴长
1-1/2
安装螺栓
1/4
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
GS
重量/磅
0.15
详细描述
Flange Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 1/2" Overall Height; Non Adjustable
全长
2.375 英寸 | 60.325 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
0.5 英寸 | 12.7 毫米


