对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWTNSRXX-IDLR-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcxT0M4NU5qYzJNRGt3TnpZNU5ETTRMbXB3Wnd8NzZkZGYwYTEyZjJmZGQ3OTA3NGVmMjYxNzNiY2Y4NWFmNzYxMzQ3NDVmNTQwMDdhZmM2ZjhkODhhM2NjNjVmOA
22865071 轧辊紧张器 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

LS

描述

BREWER MACH AND GEAR LS

Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 1-1/4" Overall Width; 4-5/16" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

LS

BDI部件号
22865071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.359
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO1 Shaft
轴长
1-1/2
安装螺栓
1/4
螺纹规格
3/8-16
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Slide Adjustment
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
LS
重量/磅
0.79
详细描述
Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 1-1/4" Overall Width; 4-5/16" Overall Height; Adjustable
总高
4.313 英寸 | 109.55 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新