FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
LT1001-L
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES LT1001-L
Slack Side Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.36" Overall Length; 2.31" Overall Width; 0.98" Overall Height; Adjustable; Aluminum
制造商部件号
LT1001-L
BDI部件号
17283296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/LT1001-L/p/17283296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345009355
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Slack Side Mounted
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used for Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Linear tapped head
制造商内部编号
LT1001-L
重量/磅
0.748
详细描述
Slack Side Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 5.36" Overall Length; 2.31" Overall Width; 0.98" Overall Height; Adjustable; Aluminum
总宽
2.31 英寸 | 58.674 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
0.98 英寸 | 24.892 毫米
全长
5.36 英寸 | 136.144 毫米