FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
LT2001
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES LT2001
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6.72" Overall Length; 2.95" Overall Width; 1.18" Overall Height; Adjustable; Aluminum
制造商部件号
LT2001
BDI部件号
17283298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/LT2001/p/17283298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Slack Side Mounted
螺纹规格
1/2-13
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used for Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Linear tapped head
制造商内部编号
LT2001
重量/磅
1.4
详细描述
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6.72" Overall Length; 2.95" Overall Width; 1.18" Overall Height; Adjustable; Aluminum
总高
1.18 英寸 | 29.972 毫米
总宽
2.95 英寸 | 74.93 毫米
全长
6.72 英寸 | 170.688 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米