FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
LT3002-H
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES LT3002-H
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum
制造商部件号
LT3002-H
BDI部件号
17283302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/LT3002-H/p/17283302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345009362
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Slack Side Mounted
螺纹规格
Not Applicable
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used for Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Linear thru head
制造商内部编号
LT3002-H
重量/磅
2.426
详细描述
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum
全长
8.21 英寸 | 208.534 毫米
总高
1.38 英寸 | 35.052 毫米
总宽
3.54 英寸 | 89.916 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米