BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
RM-3/4-10
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR RM-3/4-10
Angle Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/16" Overall Width; 3-7/8" Overall Height; Non Adjustable
制造商部件号
RM-3/4-10
BDI部件号
21436887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RM-3-4-10/p/21436887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Angle Mounted
与...一起用
NO2 - NO3 - NO4 Shaft
轴长
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
安装螺栓
3/8
螺纹规格
3/4-10
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Universal Drive | Bolt Hole Spacing 3 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
RM-3/4-10
重量/磅
1.75
详细描述
Angle Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/16" Overall Width; 3-7/8" Overall Height; Non Adjustable
全长
4 英寸 | 101.6 毫米
总宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
总高
3.875 英寸 | 98.425 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米