BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
RSL
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR RSL
Angle Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 5-1/4" Overall Width; 7-3/8" Overall Height; Adjustable
制造商部件号
RSL
BDI部件号
21436889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RSL/p/21436889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.351
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Angle Mounted
与...一起用
SO5 - SO6 Shaft
轴长
4 | 6
安装螺栓
5/8
螺纹规格
1-14
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Serrated Teeth | 360 Degree Rotating Arm
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
RSL
重量/磅
14
详细描述
Angle Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 5-1/4" Overall Width; 7-3/8" Overall Height; Adjustable
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
总高
7.375 英寸 | 187.325 毫米