https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RT-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneFpDOHhNREkwTkRrMk56QTNNVGMzTkM5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZGOUNURlZGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2YzYmU1ZjQ5NGJlZDVkMmUwNGRlMGU5YWEwMDZhMTkxYzgyZTM2OTU5NmUxNDEyNDRkMjE4ZThjMzAzOWJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RT-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneFpDOHhNREkwTkRrMk56QTNNVGMzTkM5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZGOUNURlZGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2YzYmU1ZjQ5NGJlZDVkMmUwNGRlMGU5YWEwMDZhMTkxYzgyZTM2OTU5NmUxNDEyNDRkMjE4ZThjMzAzOWJj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT 11 TENSIONER MM BLUE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT 11 TENSIONER MM BLUE
Idler Tensioner; Base Mounted; 51MM Overall Length; 35MM Overall Width; 107.5MM Overall Height; Adjustable; Powder Metal
制造商部件号
RT 11 TENSIONER MM BLUE
BDI部件号
21444634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-11-TENSIONER-MM-BLUE/p/21444634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144852649
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M6X20
螺纹规格
M8.5
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Powder Metal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 51MM Overall Length; 35MM Overall Width; 107.5MM Overall Height; Adjustable; Powder Metal
全长
2.008 英寸 | 51 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总高
4.232 英寸 | 107.5 毫米