https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmczTWk4eE1ESTBORGsyTmpZM09EVTFPQzlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2IwNzM1NWY3MDBkYTFkNDc4M2I2Y2ZiOGQ5MDNlYmI3OGJhYjQxZTRjNmRhN2FiODJlM2Q3ZWQ4MjQ5ZTU5Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmczTWk4eE1ESTBORGsyTmpZM09EVTFPQzlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2IwNzM1NWY3MDBkYTFkNDc4M2I2Y2ZiOGQ5MDNlYmI3OGJhYjQxZTRjNmRhN2FiODJlM2Q3ZWQ4MjQ5ZTU5Ng
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT 50
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT 50
Idler Tensioner; Base Mounted; 8.27" Overall Length; 5.12" Overall Width; 13.98" Overall Height; Adjustable; Steel
制造商部件号
RT 50
BDI部件号
21444644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-50/p/21444644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144533418
重量 / Kilogram
7.701
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M24X60
螺纹规格
3/4-10
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Insert | Cast Iron Arm and Inner Square | Black Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 8.27" Overall Length; 5.12" Overall Width; 13.98" Overall Height; Adjustable; Steel
总宽
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总高
13.98 英寸 | 355.092 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
全长
8.27 英寸 | 210.058 毫米