对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RT H50 TENSIONER MM BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTH-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaU5TOHhNREkwTkRrMk9UQXpOemcxTkM5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZFaGZRa3hWUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkOWNmNmQ5MTlmYzNjYzJmYmY5YWQwNTk5YjIzODk2ZGQzMWVhM2QyYzU3MmExMTJhMWY0NzZkODg2Mjc5ZTU
23187044 轧辊紧张器 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

RT H50 TENSIONER MM BLUE

描述

TIMKEN LOVEJOY RT H50 TENSIONER MM BLUE

Idler Tensioner; Base Mounted; 210MM Overall Length; 130MM Overall Width; 355MM Overall Height; Adjustable; Steel

制造商部件号

RT H50 TENSIONER MM BLUE

BDI部件号
23187044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144852762
重量 / Kilogram
11.313
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M24X60
螺纹规格
M20.5
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heat Ressitant | Rubber Insert | Marked With Red Dot | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 210MM Overall Length; 130MM Overall Width; 355MM Overall Height; Adjustable; Steel
总高
13.976 英寸 | 355 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
5.118 英寸 | 130 毫米
全长
8.268 英寸 | 210 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新