RT P7 TENSIONER https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTP-GALV-ZN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhrTUM4eE1ESTBORGsyT1RneU5ESTROaTlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkZCZlIwRk1WbDlhVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI2NGIxMjg0Mzg3ZDcwZjIxYjY3ZDA3NDdhYjFhYjIxNmE5MzUzZjRlMzY3M2NlZTg0YjllOTM3NTg5OGUwODQ
23186032 轧辊紧张器 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

RT P7 TENSIONER

描述

TIMKEN LOVEJOY RT P7 TENSIONER

Idler Tensioner; Base Mounted; 1.03" Overall Length; 1.13" Overall Width; 3.55" Overall Height; Adjustable; Nylon

制造商部件号

RT P7 TENSIONER

BDI部件号
23186032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144244819
重量 / Kilogram
1.042
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M4
螺纹规格
1/4-20
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Dual Arm | Light Duty | Rubber Insert | Plastic Arm and Base
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 1.03" Overall Length; 1.13" Overall Width; 3.55" Overall Height; Adjustable; Nylon
总宽
1.13 英寸 | 28.702 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总高
3.55 英寸 | 104.521 毫米
全长
1.03 英寸 | 26.162 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新