RT-R15 TENSIONER IN-BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTR-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJneVlpOHhNREkwTkRrM01ESTRNekF6T0M5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZGSmZRa3hWUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkMjNjNGUzMWZhZTM1OThmNTg5MTk4ZDQ3MGYzNTYwYTA1Zjk2NTNiM2Q1YmU0ODczZjc2MzFlYmExYThkMDI
23186874 轧辊紧张器 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

RT-R15 TENSIONER IN-BLUE

描述

TIMKEN LOVEJOY RT-R15 TENSIONER IN-BLUE

Idler Tensioner; Base Mounted; 2.52" Overall Length; 1.77" Overall Width; 5.315" Overall Height; Adjustable; Powder Metal

制造商部件号

RT-R15 TENSIONER IN-BLUE

BDI部件号
23186874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144838834
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M8X25
螺纹规格
1/2-13
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Powder Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Reinforced Lever Arm | Rubber Insert | Welded Steel Arm and Inner Square | Marked With White Dot | Blue Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 2.52" Overall Length; 1.77" Overall Width; 5.315" Overall Height; Adjustable; Powder Metal
全长
2.52 英寸 | 64 毫米
总高
5.315 英寸 | 135 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
1.77 英寸 | 44.958 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新