https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTSS-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd4WWk4eE1ESTBORGszTURjd09UQXlNaTlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkZOVFgwNUJWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2OGRmOWNjYTczN2I0OTIzMmE4MzM0OGY2NDIwZjgyMDdhNGQwYzY0ZjljMjRjOTc3NTU5ODVjMzUxYzA0Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTSS-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd4WWk4eE1ESTBORGszTURjd09UQXlNaTlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkZOVFgwNUJWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDk2OGRmOWNjYTczN2I0OTIzMmE4MzM0OGY2NDIwZjgyMDdhNGQwYzY0ZjljMjRjOTc3NTU5ODVjMzUxYzA0Ng
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT SS11 TENSIONER MM STAINLESS
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT SS11 TENSIONER MM STAINLESS
Idler Tensioner; Base Mounted; 51MM Overall Length; 35MM Overall Width; 107.5MM Overall Height; Adjustable; Stainless Steel
制造商部件号
RT SS11 TENSIONER MM STAINLESS
BDI部件号
23187058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-SS11-TENSIONER-MM-STAINLESS/p/23187058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144856814
重量 / Kilogram
9.613
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M6X20
螺纹规格
M8.5
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Insert | Cast Stainless Steel Arm | Uncoated Natural Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 51MM Overall Length; 35MM Overall Width; 107.5MM Overall Height; Adjustable; Stainless Steel
全长
2.008 英寸 | 51 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
4.232 英寸 | 107.5 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米