https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6Tmk4eE1ESTBORGszTVRBd016a3pOQzlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkZSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxMWYxZTgyN2ZjNGJmZjdkMGY2ZDJlZGZkMTk5NDM3OWUxMGZkMmNkMTdkOGFmOTlhZjViNmYwZGYwNzg2ZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6Tmk4eE1ESTBORGszTVRBd016a3pOQzlKVGtSTUxVcFVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlTVkZSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxMWYxZTgyN2ZjNGJmZjdkMGY2ZDJlZGZkMTk5NDM3OWUxMGZkMmNkMTdkOGFmOTlhZjViNmYwZGYwNzg2ZDU
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT T45 W/D160A13 TENSIONER
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT T45 W/D160A13 TENSIONER
Idler Tensioner; Base Mounted; 223MM Overall Length; 115MM Overall Width; 317.5MM Overall Height; Adjustable; Cast Iron
制造商部件号
RT T45 W/D160A13 TENSIONER
BDI部件号
23187062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-T45-W-D160A13-TENSIONER/p/23187062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144860873
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M20
螺纹规格
1/4-20
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Dual Arm | Rubber Insert | Welded Steel Arm and Inner Square | Black Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 223MM Overall Length; 115MM Overall Width; 317.5MM Overall Height; Adjustable; Cast Iron
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
总高
12.5 英寸 | 317.5 毫米
全长
8.78 英寸 | 223 毫米