FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RT1601-L
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES RT1601-L
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
制造商部件号
RT1601-L
BDI部件号
17283392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT1601-L/p/17283392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345009416
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Shaft Mounted
安装螺栓
3/8-16
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Used for Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Lt Duty tapped hole
制造商内部编号
RT1601-L
重量/磅
1.062
详细描述
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
2.76 英寸 | 70.104 毫米
全长
8.24 英寸 | 209.296 毫米
总高
1.45 英寸 | 36.83 毫米