SATQ-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTNSRXX-IDLR-SATP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmd5Tnk4NU5qYzJNRFkzTXpBM05UVXdMbXB3Wnd8MWEzNmEzZWFkYjFmODc5OTA2YzEzMDAyNzIzOGVjN2M4ZmEwOGExYzliYWE0N2I5YTA3NmZhNGU4NzIzNDgxYw
327224 轧辊紧张器 

BROWNING BROWNING

SATQ-1

描述

BROWNING SATQ-1

Shaft Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 9-3/8" Overall Length; 3" Overall Width; 2-7/16" Overall Height; Adjustable; Cast Iron

制造商部件号

SATQ-1

BDI部件号
327224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289274000
重量 / Kilogram
3.515
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Shaft Mounted
与...一起用
N5 - N6 Shaft | IDQ1-1 Idler Bushing
轴长
4 | 6
螺纹规格
1-8
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
SATQ-1
制造商内部编号
1296805
重量/磅
8
详细描述
Shaft Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 9-3/8" Overall Length; 3" Overall Width; 2-7/16" Overall Height; Adjustable; Cast Iron
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
9.375 英寸 | 238.125 毫米
总高
2.438 英寸 | 61.925 毫米
总宽
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新