TH-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTXXXXXX-TH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJobVppOHhNRFF5T0RnNE1EazBOVEU0TWk5SlRrUlZVMVJZV0ZoWVdGaGZWRWhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRlOWM4MTJiOGFiMDYwMDA3ZjdjZGQyNzA3OTdiNTI4M2MxNzQ1MDFhOGQwOTM0ZGY5ZGE2NDk0YWFhOTlhOWU
21542378 轧辊紧张器 

TSUBAKI TSUBAKI

TH-2

描述

TSUBAKI TH-2

Idler Tensioner; Linear; 71MM Overall Length; 51.5MM Overall Width; 143.5MM Overall Height; Adjustable

制造商部件号

TH-2

BDI部件号
21542378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039449047
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Linear
与...一起用
Idler Sprocket
安装螺栓
M8
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Linear; 71MM Overall Length; 51.5MM Overall Width; 143.5MM Overall Height; Adjustable
全长
2.795 英寸 | 71 毫米
总宽
2.028 英寸 | 51.5 毫米
总高
5.65 英寸 | 143.5 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新