BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
TM44
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR TM44
Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 8-11/16" Overall Length; 3-1/8" Overall Width; 3" Overall Height; Adjustable; Steel
制造商部件号
TM44
BDI部件号
20096817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/TM44/p/20096817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 美国 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.889
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO2 - SO3 - SO4 Shaft
轴长
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
安装螺栓
3/8
螺纹规格
3/4-16
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spring Loaded | Automatic Tensioning | Shaft Must be Ordered Separately
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
TM44
重量/磅
6.37
详细描述
Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 8-11/16" Overall Length; 3-1/8" Overall Width; 3" Overall Height; Adjustable; Steel
总高
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
8.688 英寸 | 220.675 毫米
总宽
3.125 英寸 | 79.375 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米