MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
13-16 TL 1-1/2 MPB
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 13-16 TL 1-1/2 MPB
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Torque 1355 to 2300Nm; Friction Pad Product Type
制造商部件号
13-16 TL 1-1/2 MPB
BDI部件号
345848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/13-16-TL-1-1-2-MPB/p/345848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288570455
重量 / Kilogram
38.555
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Reborable
扭矩
Torque 1355 to 2300Nm
产品类型
Friction Pad
产品系列
13
重置类型
Automatic
弹簧数量
16
手动调节
Mechanical | Spring
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2" Minimum Plain Bore
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
108764
重量/磅
85
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Torque 1355 to 2300Nm; Friction Pad Product Type
孔径
0 英寸 | 0 毫米