150A-4 TL 7/16FB https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCLUTCH-RT-TL-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoaVppOHhNRFU0TnpBeE5Ua3pPREEzT0M5SlRrUk5UMUpEVEZWVVEwaGZVbFJmVkV4ZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjUxZjM0ODZiMTBlZDUwZTg2NzcyY2MyYTMyNTcwZWU3Y2M3NDBjNjI4ZmJiYTAwMDUxYjA5M2RjZmY5ZGFlOA
345855 扭矩限制器 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

150A-4 TL 7/16FB

描述

MORSE INDUSTRIAL 150A-4 TL 7/16FB

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1 to

制造商部件号

150A-4 TL 7/16FB

BDI部件号
345855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288600992
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 1 to 15Lb-ft
产品类型
Friction Facing
与...一起用
Sprocket | Sheave | Gear
产品系列
TL
重置类型
Automatic
弹簧数量
4
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Material Handling | Agricultural
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
150A-4 TL 7/16FB
重量/磅
0.6
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1 to
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新