35 X 3/4-KS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLUTCH-RT-TQT-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhtWkM4eE1EYzJPREE0TmpZek1EUXpNQzlKVGtSRVQwUkRURlZVUTBoZlVsUmZWRkZVWDFOSVJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZjMmE0MDlkMjAyYzcwOTQ3ZjRmZjhjMTVkYzg5ZmE3MTQ0NDlhNjIxNTgzZmU4YzNkNDgyN2Y4MjJlMmM5MQ
251397 扭矩限制器 

DODGE DODGE

35 X 3/4-KS

描述

DODGE 35 X 3/4-KS

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 t

制造商部件号

35 X 3/4-KS

BDI部件号
251397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475041312
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 600 to 1700Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
品名
TORQUE-TAMER
产品系列
35
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
35 X 3/4 KS TQ TAMER MECH
制造商内部编号
096008
重量/磅
2.5
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 t
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新