700A-2 TL 2 FB https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCLUTCH-RT-TL-500A-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhpWlM4eE1EYzJOamd6T0RnNU1EVXlOaTlKVGtSTlQxSkRURlZVUTBoZlVsUmZWRXhmTlRBd1FWOVRTRVpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NDBmM2EzNGZiMWE4MzM2YjJiYjQwOWJlZTk0YTg1NGQ3YjQ1YjQzOTZlYmI1NzkyOTRlYmNjMTVhYzc2YzA1
345904 扭矩限制器 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

700A-2 TL 2 FB

描述

MORSE INDUSTRIAL 700A-2 TL 2 FB

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 165 to

制造商部件号

700A-2 TL 2 FB

BDI部件号
345904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288479222
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 165 to 800Lb-ft
产品类型
Friction Facing
与...一起用
Sprocket | Sheave | Gear
产品系列
TL
重置类型
Automatic
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Material Handling | Agricultural
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Three Bolt Adjustment
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
700A-2 TL 2 FB
重量/磅
15
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 165 to
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新