BROWNING
BROWNING
T35LX5/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING T35LX5/8
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torq
制造商部件号
T35LX5/8
BDI部件号
327995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/T35LX5-8/p/327995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289181599
重量 / Kilogram
1.416
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Maximum Static Torque 1800Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
产品系列
T35L
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
1
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
应用
Primary Drives | Conveyors | Wrapping and Cartoning Equipment | Industrial | Agricultural
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | 2 Springs Can be Used
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
T35LX5/8
制造商内部编号
1296367
重量/磅
2.9
详细描述
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torq
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米