TSUBAKI
TSUBAKI
TFK25-1-19J
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI TFK25-1-19J
Mechanical Clutch; Torque Keeper; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Static Torque 3.92 to 16.7Nm; Flange Facing Product Type
制造商部件号
TFK25-1-19J
BDI部件号
21564182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/TFK25-1-19J/p/21564182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.88
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Keeper
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 3.92 to 16.7Nm
产品类型
Flange Facing
与...一起用
Sprocket
品名
SAFCON
产品系列
TFK
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut | Set Screw
应用
Spinning Machine | Textile Weaving Loom | Printing Machine | Printer
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Easy Set Adjustment
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Keeper; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Static Torque 3.92 to 16.7Nm; Flange Facing Product Type
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米