TGB20-H-18J https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCLUTCH-TGB-SHFT-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJobVlpOHhNRFF5TmpFek5URTRNek01TUM5SlRrUlZVMVJEVEZWVVEwaGZWRWRDWDFOSVJsUmZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAyOTJmOWE2NWI3OGFkNzkxNWZmOGJhNGI0ZmQ0ZmRkMDhlZDcwZTU5ZjNkMTBmMmI2NWRkNWY2OGQ4YTM1MDE
15000472 扭矩限制器 

TSUBAKI TSUBAKI

TGB20-H-18J

描述

TSUBAKI TGB20-H-18J

Mechanical Clutch; Shock Guard; Straight | Finished Bore; 18MM Bore; Static Torque 9.8 to 44Nm; Center Flange Product Type

制造商部件号

TGB20-H-18J

BDI部件号
15000472

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Shock Guard
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 9.8 to 44Nm
产品类型
Center Flange
与...一起用
Sprocket
品名
SAFCON
产品系列
TGB
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Metal Working Machinery | Printing Machine
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Easy Set Adjustment | Strong Spring
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Shock Guard; Straight | Finished Bore; 18MM Bore; Static Torque 9.8 to 44Nm; Center Flange Product Type
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新