TT50SB 1-3/4IN W/KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCLUTCH-TT-SHFT-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaE5pOHhNRFF5TmpFek5EYzVNREUzTkM5SlRrUk5MVWREVEZWVVEwaGZWRlJmVTBoR1ZGOVRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYwMjY1MzllMmVjN2E4NWViYWVjYWYxYmMyODk0Y2Q5NjZlZmNjYTA3MGIyNDIxMmQ1ZGNiMzdjNGVjOTk3YQ
21569645 扭矩限制器 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

TT50SB 1-3/4IN W/KW SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR TT50SB 1-3/4IN W/KW SS

Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Static Torque 950 to 2650Lb-in; Friction Disc Product Type

制造商部件号

TT50SB 1-3/4IN W/KW SS

BDI部件号
21569645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 950 to 2650Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
产品系列
TT50
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
应用
Automotive Transmission and Drivetrain Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Static Torque 950 to 2650Lb-in; Friction Disc Product Type
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新