https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCLUTCH-TT-SHFT-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaE5pOHhNRFF5TmpFek5EYzVNREUzTkM5SlRrUk5MVWREVEZWVVEwaGZWRlJmVTBoR1ZGOVRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYwMjY1MzllMmVjN2E4NWViYWVjYWYxYmMyODk0Y2Q5NjZlZmNjYTA3MGIyNDIxMmQ1ZGNiMzdjNGVjOTk3YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCLUTCH-TT-SHFT-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaE5pOHhNRFF5TmpFek5EYzVNREUzTkM5SlRrUk5MVWREVEZWVVEwaGZWRlJmVTBoR1ZGOVRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYwMjY1MzllMmVjN2E4NWViYWVjYWYxYmMyODk0Y2Q5NjZlZmNjYTA3MGIyNDIxMmQ1ZGNiMzdjNGVjOTk3YQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TT70SB 2-1/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TT70SB 2-1/8
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; 2-1/8" Bore; Static Torque 2100 to 8000Lb-in; Friction Disc Product Type
制造商部件号
TT70SB 2-1/8
BDI部件号
21516202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8/TT70SB-2-1-8/p/21516202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Torque Limiter
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 2100 to 8000Lb-in
产品类型
Friction Disc
与...一起用
Sprocket
产品系列
TT70
重置类型
Automatic
弹簧数量
1
摩擦片数量
2
接合
Automatic
手动调节
Set Screw
应用
Automotive Transmission and Drivetrain Equipment
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
类别 - BDI
Torque Limiter
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Finished Bore; 2-1/8" Bore; Static Torque 2100 to 8000Lb-in; Friction Disc Product Type
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米