对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HOR06FCYM50M50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-FC-HOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobU9TOHhNRGN3TURNNE16ZzNPVEU1T0M5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZSa05mU0U5U1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg1NmVmMTZiMDIxMzIzYWRmZDVlZTg2YzZmOTA5Y2QzMmQ1ODc2YWNkY2U5NGNjOGQzNzliYjQ4Njg0YmUyNw
160728 过载保护器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

HOR06FCYM50M50

描述

BOSTON GEAR HOR06FCYM50M50

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Static Torque 2800 to 10000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment

制造商部件号

HOR06FCYM50M50

BDI部件号
160728

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0191191547730
重量 / Kilogram
37.24
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 2800 to 10000Lb-in
产品类型
Ball Detent
与...一起用
Sprocket | Coupling
产品系列
HOR
重置类型
Automatic
弹簧数量
3
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Power Transmission Equipment
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard | Flexible Coupling | Single Position Engagement | Bidirectional | Extra Heavy-2 Torque
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
W12511
重量/磅
82
详细描述
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 50MM Bore; Static Torque 2800 to 10000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新