WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
MB1-001
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC MB1-001
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/16" Bore; Shaft Input; Shaft Mount; Static Torque 0 to 1.1Oz-in; Permanent Ma
制造商部件号
MB1-001
BDI部件号
954771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/MB1-001/p/954771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582900678
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 0 to 1.1Oz-in
产品类型
Permanent Magnet
品名
PRECISION TORK
产品系列
MB
重置类型
Automatic
弹簧数量
0
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Thumb Screw
应用
Coil Winding | Bobbin
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Braking System
关键字串
Mechanical
制造商货号
MB1-001
重量/磅
0.156
详细描述
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/16" Bore; Shaft Input; Shaft Mount; Static Torque 0 to 1.1Oz-in; Permanent Ma
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米