ORC5SMRHP48P72 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-S-R-ORC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneVl5OHhNRGN3TURNM056VTROemMwTWk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZVMTlTWDA5U1ExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YTEwZDc5NDljZGFkNDJhZTVjZTI5ODRhNzkwZmM4YWE3NzNiNDBiYzhjODRjMDU5ZDM3OWRkYjI0YTYxNzE1
160018 过载保护器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

ORC5SMRHP48P72

描述

BOSTON GEAR ORC5SMRHP48P72

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

制造商部件号

ORC5SMRHP48P72

BDI部件号
160018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711067970
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 4000 to 10000Lb-in
产品类型
Pawl
与...一起用
Sprocket | Sheave | Pulley
品名
TRIG-O-MATIC
产品系列
ORC
重置类型
Manual
弹簧数量
2
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Screw
应用
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Position Engagement | Bidirectional | Rigid Coupling | Heavy Torque | With Pin Actuator
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
6797
重量/磅
163
详细描述
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Static Torque 4000 to 10000Lb-in; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新