BROWNING
BROWNING
TP20X3/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING TP20X3/4
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 8
制造商部件号
TP20X3/4
BDI部件号
313752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/TP20X3-4/p/313752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288442370
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 85 to 400Lb-in
产品类型
Ball Detent
与...一起用
Sprocket | Coupling
品名
TORQ/PRO
产品系列
TP
重置类型
Jog
弹簧数量
1
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
General Use
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Release Type | General Use
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
TP20X3/4
重量/磅
2
详细描述
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 8
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米