https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROCLUTCH-RT-TP-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd6TUM4eE1EYzJPVFk1TlRBNE1EUTNPQzlKVGtSQ1VrOURURlZVUTBoZlVsUmZWRkJmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OTI5ZDg2M2QxNTYyZTBjYzkzZWIyY2E0ZjM1YjUzNWFjNjVlM2Q2YzBkOTkwNmZkNDdjMTdhZGE5ZGMzYzYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROCLUTCH-RT-TP-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd6TUM4eE1EYzJPVFk1TlRBNE1EUTNPQzlKVGtSQ1VrOURURlZVUTBoZlVsUmZWRkJmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OTI5ZDg2M2QxNTYyZTBjYzkzZWIyY2E0ZjM1YjUzNWFjNjVlM2Q2YzBkOTkwNmZkNDdjMTdhZGE5ZGMzYzYw
BROWNING
BROWNING
TP50HX 1 3/16
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING TP50HX 1 3/16
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu
制造商部件号
TP50HX 1 3/16
BDI部件号
313773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%89%AD%E7%9F%A9%E9%99%90%E5%88%B6%E5%99%A8%E5%92%8C%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/%E8%BF%87%E8%BD%BD%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%99%A8/TP50HX-1-3-16/p/313773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288442776
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 1735 to 4775Lb-in
产品类型
Ball Detent
与...一起用
Sprocket | Coupling
品名
TORQ/PRO
产品系列
TP
重置类型
Jog
弹簧数量
1
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
General Use
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Release Type | Reversible
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
TP50HX 1 3/16
重量/磅
13
详细描述
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torqu
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米