TP50MX 1 5/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROCLUTCH-RT-TP-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd6TUM4eE1EYzJPVFk1TlRBNE1EUTNPQzlKVGtSQ1VrOURURlZVUTBoZlVsUmZWRkJmVTBoR1ZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OTI5ZDg2M2QxNTYyZTBjYzkzZWIyY2E0ZjM1YjUzNWFjNjVlM2Q2YzBkOTkwNmZkNDdjMTdhZGE5ZGMzYzYw
313796 过载保护器 

BROWNING BROWNING

TP50MX 1 5/8

描述

BROWNING TP50MX 1 5/8

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque

制造商部件号

TP50MX 1 5/8

BDI部件号
313796

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288442721
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M02344
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 1200 to 3600Lb-in
产品类型
Ball Detent
与...一起用
Sprocket | Coupling
品名
TORQ/PRO
产品系列
TP
重置类型
Jog
弹簧数量
1
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
General Use
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Release Type | Reversible
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
TP50MX 1 5/8
重量/磅
13
详细描述
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新