WOR09MJHP48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLUTCH-WOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek1pOHhNRGN3TURNNE1UZzBOelU0TWk5SlRrUkNMVWREVEZWVVEwaGZWMDlTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZWM2OWFlMWU1NzBhM2MyYWM3NGExZjc2ZjNhOWU5NDc0NDZhNWU2MDI1NTk3ZDkyMWE2NzZiMGIyOGYxZDU0
160423 过载保护器 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

WOR09MJHP48

描述

BOSTON GEAR WOR09MJHP48

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Static Torque 5500 to 12000Lb-in; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment

制造商部件号

WOR09MJHP48

BDI部件号
160423

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711073780
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Overload Safety Device
钻孔断面
Straight | Finished
扭矩
Static Torque 5500 to 12000Lb-in
产品类型
Ball Detent
与...一起用
Sprocket | Coupling
产品系列
WOR
重置类型
Manual
弹簧数量
3
摩擦片数量
0
接合
Automatic
手动调节
Adjusting Nut
应用
Water and Wastewater Industry
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Jaw Coupling | Four Position Engagement | Heavy Torque | Through Bore Mount
类别 - BDI
Overload Safety Device
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商内部编号
7378
重量/磅
80
详细描述
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 3" Bore; Static Torque 5500 to 12000Lb-in; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新