https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 203-ACT/2-2C2-1
24985531 扭矩限制器和过载保护器 

REXNORD REXNORD

203-ACT/2-2C2-1

描述

REXNORD 203-ACT/2-2C2-1

Torque Limiter; 25.4MM Bore; 9 to 384NM Torque; 500RPM Speed; Single Spring; Blue/Green; 3 Hole; Coil Type; 21MM Minimum Allowable Spring Length

制造商部件号

203-ACT/2-2C2-1

BDI部件号
24985531

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00130
名称
Limiter
关键字串
Torque
产品明细
Torque Limiter
产品规格
25.4MM Bore; 9 to 384NM Torque; 500RPM Speed; Single Spring; Blue/Green; 3 Hole; Coil Type; 21MM Minimum Allowable Spring Length
详细描述
Torque Limiter; 25.4MM Bore; 9 to 384NM Torque; 500RPM Speed; Single Spring; Blue/Green; 3 Hole; Coil Type; 21MM Minimum Allowable Spring Length