74.0M156 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJIIBLTXXX-FLT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJobU1DODRPVFl3Tmpnd016STVNalEyTG1wd1p3fGJlYWZkNWFhMjcwMDY3N2QwOTIwOTYwNmZmZDUxMTFjNTdhNzcyNDdjN2Y5MzI0ZGVkOGQ1Mjc5NjMyZDhlODE
544799 传动平带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

74.0M156

描述

MEGADYNE GROUP 74.0M156

Endless Flat Belt; 1-1/26" Belt Width; 0.043" Belt Thickness; 74" Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

74.0M156

BDI部件号
544799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041254339
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Endless Flat Belt
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
制造商货号
74.0M156
详细描述
Endless Flat Belt; 1-1/26" Belt Width; 0.043" Belt Thickness; 74" Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
74英寸 | 1,879.6毫米
带宽
1.56 英寸 | 39.624 毫米
平带厚
0.043英寸 | 1.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新