AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
GG 06/R15 B=30 L=3900 PAS
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH GG 06/R15 B=30 L=3900 PAS
Open End Flat Belt; 30MM Belt Width; 4MM Belt Thickness; 3900MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
GG 06/R15 B=30 L=3900 PAS
BDI部件号
15092968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/GG-06-R15-B=30-L=3900-PAS/p/15092968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
传动带类别
Open End Flat Belt
张力线材料
Polyamide
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Open End
详细描述
Open End Flat Belt; 30MM Belt Width; 4MM Belt Thickness; 3900MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
平带厚
0.157英寸 | 4毫米
平带长
153.543英寸 | 3900毫米