AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
GG S06.60 RRC 12X2095 MM
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH GG S06.60 RRC 12X2095 MM
Endless Flat Belt; 12MM Belt Width; 6MM Belt Thickness; 2095MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
GG S06.60 RRC 12X2095 MM
BDI部件号
20541438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/GG-S06-60-RRC-12X2095-MM/p/20541438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02354
传动带类别
Endless Flat Belt
张力线材料
Polyamide
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 12MM Belt Width; 6MM Belt Thickness; 2095MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
平带厚
0.236英寸 | 6毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
平带长
82.48英寸 | 2095毫米