HF150 700X30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTBLTXXX-EFB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoa01pODVPRE0wTkRjek5UZzJOekU0TDBsT1JFOVFWRUpNVkZoWVdGOUZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc1NzY4ODgzZmIxODNkZmJkZTE4NDI2ZTIwZjI0MTBmNzg4YzQ0MGNjMDBmNjMzMzcyOWQ0ZGY0ZTM0NTY5Y2Q
1406952 传动平带 

OPTIBELT OPTIBELT

HF150 700X30

描述

OPTIBELT HF150 700X30

Endless Flat Belt; 30MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 700MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

HF150 700X30

BDI部件号
1406952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.214
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Flat Belt
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 30MM Belt Width; 1MM Belt Thickness; 700MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
平带长
27.559英寸 | 700毫米
平带厚
0.039英寸 | 1毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新