TIMKEN
TIMKEN
HF3.9X72
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HF3.9X72
Endless Flat Belt; 3.9" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 72" Belt Length
制造商部件号
HF3.9X72
BDI部件号
23756704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/HF3-9X72/p/23756704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0033259516541
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Flat Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 3.9" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 72" Belt Length
平带长
72英寸 | 1828.8毫米
带宽
3.9 英寸 | 99.06 毫米
平带厚
0.25英寸 | 6.35毫米