HF5.0X103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-FLT-HF-39-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobU9DOHhNREE0TmpBeU9EUTBNelkzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZSa3hVWDBoR1h6TTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5NzQ3ODk0NTdjNGVjZDRhNmM4YTQ0YzU2MzFmZmM1MjJhY2MyZjY3MmViMDk5NTIyMTI5YzUxMWEwYjUyMjU
23756718 传动平带 

TIMKEN TIMKEN

HF5.0X103

描述

TIMKEN HF5.0X103

Endless Flat Belt; 5" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 103" Belt Length

制造商部件号

HF5.0X103

BDI部件号
23756718

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0046684334086
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Flat Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 5" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 103" Belt Length
平带长
103英寸 | 2616.2毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米
平带厚
0.25英寸 | 6.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新