AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
T150 1380x47 mm Megaflat
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH T150 1380x47 mm Megaflat
Open End Flat Belt; 47MM Belt Width; 0.9MM Belt Thickness; 1380MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
T150 1380x47 mm Megaflat
BDI部件号
22344368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/T150-1380x47-mm-Megaflat/p/22344368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Flat Belt
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Open End
详细描述
Open End Flat Belt; 47MM Belt Width; 0.9MM Belt Thickness; 1380MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
平带厚
0.035英寸 | 0.9毫米
平带长
54.33英寸 | 1380毫米
带宽
1.85 英寸 | 47 毫米