AMMERAAL BELTECH
AMMERAAL BELTECH
TG S04.14 RC 90X10400 MM
AMMERAAL BELTECH AMMERAAL BELTECH
描述
AMMERAAL BELTECH TG S04.14 RC 90X10400 MM
Endless Flat Belt; 90MM Belt Width; 1.4MM Belt Thickness; 10400MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
TG S04.14 RC 90X10400 MM
BDI部件号
20541475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E5%B8%A6/TG-S04-14-RC-90X10400-MM/p/20541475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02354
传动带类别
Endless Flat Belt
张力线材料
Polyamide
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Flat
名称
Belt
关键字串
Flat Endless
详细描述
Endless Flat Belt; 90MM Belt Width; 1.4MM Belt Thickness; 10400MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
平带长
409.448英寸 | 10400毫米
平带厚
0.055英寸 | 1.4毫米