GATES
GATES
1230V348
GATES GATES
描述
GATES 1230V348
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.8" Pitch Length; 3/4" Width; 35.3" Outside Length; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1230V348
BDI部件号
1092079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1230V348/p/1092079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053227659
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1230V348
制造商内部编号
9804-0815
重量/磅
0.6
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.8" Pitch Length; 3/4" Width; 35.3" Outside Length; Polyester Tensile Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
34.8 英寸 | 883.92 毫米
传动带外侧长度
35.3 英寸 | 896.62 毫米