1422V720 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhoTUM4eE1EYzJOamt5TVRJek5qVXhNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsTlFSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3ZmU4Yzg3MmMwMTljM2U4OTgwZTk3M2MzYzk4ZjJjYzgyYWY2YWM4YWU2ODZmYTYzZWMxNTEzZTg0OTU2Mw
17058628 变速带 

TIMKEN TIMKEN

1422V720

描述

TIMKEN 1422V720

22 Degree Angle; Variable Speed; 72" Pitch Length; 7/8" Belt Width; 72.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

1422V720

BDI部件号
17058628

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201725722
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
22 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
其它特点
Neoprene Rubber Body
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1422V720
重量/磅
1.212
详细描述
22 Degree Angle; Variable Speed; 72" Pitch Length; 7/8" Belt Width; 72.7" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
72.7 英寸 | 1,846.58 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
带节距长度
72 英寸 | 1,828.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新