1430V215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTBELTXX-VARDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnMlpTOHhNRGN4TVRBeU1ESTBNRGt5Tmk5SlRrUlBVRlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEwYWJkNmY3ZmQ4NzY5ZmY0N2FlODJkZDcyMzljZTNkODZkN2ExMWM3MjBjZDk0ZDc3MGMyNzExMjc4ZWRiOQ
1058700 变速带 

OPTIBELT OPTIBELT

1430V215

描述

OPTIBELT 1430V215

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 21-1/2" Pitch Length; 7/8" Width; 21.8" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

1430V215

BDI部件号
1058700

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486192162
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1430V215
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 21-1/2" Pitch Length; 7/8" Width; 21.8" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
21.8 英寸 | 553.72 毫米
带节距长度
21.5 英寸 | 546.1 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新