CONTINENTAL
CONTINENTAL
1626V339-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1626V339-S
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.9" Pitch Length; 1" Width; 34.7" Outside Length; Kevlar Tensile Material
制造商部件号
1626V339-S
BDI部件号
400867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1626V339-S/p/400867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256059575
重量 / Kilogram
0.233
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
其它特点
Conti V Varispeed Supreme
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1626V339
重量/磅
0.41
详细描述
26 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.9" Pitch Length; 1" Width; 34.7" Outside Length; Kevlar Tensile Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
传动带外侧长度
34.7 英寸 | 881.38 毫米
带节距长度
33.9 英寸 | 861.06 毫米