MAUREY
MAUREY
1626V411
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 1626V411
26 Degree Angle; Variable Speed; 41.1" Pitch Length; 1" Belt Width; 41.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1626V411
BDI部件号
636280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/1626V411/p/636280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965057499
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1626V411
重量/磅
0.57
详细描述
26 Degree Angle; Variable Speed; 41.1" Pitch Length; 1" Belt Width; 41.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
41.1 英寸 | 1,043.94 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
传动带外侧长度
41.9 英寸 | 1,064.26 毫米